Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ E·A·R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel, EN 352-2, SNR-Wert: 29dB,lamellenförmig, detektierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ E·A·R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel, EN 352-2, SNR-Wert: 29dB,lamellenförmig, detektierbar
3M™ E·A·R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel, EN 352-2, SNR-Wert: 29dB,lamellenförmig, detektierbar
3M™ E·A·R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel, EN 352-2, SNR-Wert: 29dB,lamellenförmig, detektierbar
Artikel-Nr.:
     894-AS41230
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TR01000 | 7000038200
EAN/GTIN:
     4025888132892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
3M™ EAR™ Tracer™ Gehörschutzstöpsel detektierbare Mehrweg-Ohrstöpsel mit Kordel
3M™ E·A·R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel

Die abwaschbaren Ohrstöpsel bieten einen optimalen Schutz bei geringer Lärmbelastung. Sie sind zudem voll detektierbar, wodurch sie bei Verlust mittels eines Metalldetektors wieder auffindbar sind. Diese Eigenschaft ist gerade in der Lebensmittelindustrie von Vorteil.

  • Mehrwegohrstöpsel mit Vinylkordel
  • detektierbar
  • SNR-Wert: 29 dB
  • abwaschbar und mehrfach verwendbar
  • leicht einzusetzen
  • gute Anpassung an den Gehörgang
  • weiche luftgepolsterte Lamellen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und einen sicheren Sitz

Farbe: blau

Gewicht: ca. 7,5 g

Dämmwert: 29 dB


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Gehörschutzstöpsel mit Kordel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
blau
Eigenschaft:
detektierbar
SNR-Wert [dB]:
29
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel 3m, Gehörschutzstöpsel Ohrstöpsel, 3M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 2,50*
€ 3,15*
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 4,08*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 4,08*
2 Tage
42
1
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 5,45*
12 Tage
75
5
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.