| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AL5516 Herst.-Nr.: 475923 EAN/GTIN: 4005546981208 |
| | |
|
| | |
| INFOSIGN Türschild A5 Hochformat mit bruchsicherer Acrylglasabdeckung und zwei Verschlussclips DURABLE INFOSIGN TürschilderDie Schilderserie INFOSIGN besteht aus einer bruchsicheren Acrylglasscheibe, silbermatt eloxiertem Aluminium sowie zwei speziellen Verschlussclips. Durch den unkomplizierten Wechsel der Papiereinlagen wird INFOSIGN zu einem ausgezeichneten Informationsträger im Gebäude. - robuster Aluminiumkorpus, silber eloxiert
- filigrane Rippen auf der Rückseite
- Abdeckung: bruchsicheres Acrylglas
- einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen durch Abnehmen des Clips und Hochschieben der Acrylglasscheibe
- Beschriftungseinlage: Creativpapier
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 14,90 | Höhe [cm]: | 21,5 | Tiefe [cm]: | 1,4 | Material Abdeckung: | Kunststoff | Farbe: | silber | Befestigungsart: | zum Verschrauben | DIN Format: | DIN A5 | Eigenschaft: | schneller Einlagenwechsel | Einsatzbereich: | Innenbereich | Format: | Hochformat | Lieferung inkl.: | Befestigungsmaterial | Oberfläche: | matt | Produktserie: | Infosign | Verschluss: | Halteclips | Beschriftung: | Einlage | Einlage: | Papier | Marke: | DURABLE | Material Halter / Rahmen: | Aluminium | B × H × T [cm]: | 14,90 × 21,5 × 1,4 | B × H: | 14,90 × 21,5 cm | Einlagemaß [BxH]: | 14,8 x 21,0 cm (DIN A5) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, raumbeschilderung, Türschild ALUMINO, DURABLE, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild |
| | |
| |