Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec Aluminumbox Classic 93, inkl. Zylinderschlösser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alutec Aluminumbox Classic 93, inkl. Zylinderschlösser
Alutec Aluminumbox Classic 93, inkl. Zylinderschlösser
Alutec Aluminumbox Classic 93, inkl. Zylinderschlösser
Alutec Aluminumbox Classic 93, inkl. Zylinderschlösser
Alutec Aluminumbox Classic 93, inkl. Zylinderschlösser
Alutec Aluminumbox Classic 93, inkl. Zylinderschlösser
Artikel-Nr.:
     894-AH0240
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     11093
EAN/GTIN:
     4014688110933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Alutec Aluminiumbox CLASSIC-Serie mit Hebelspannverschluss und 2-Zylinderschlössern
ALUTEC München Aluminiumbox Serie CLASSIC

Robuste Aluminiumbox mit Zylinderschlössern und Hebelspannverschlüssen. Zum Lagern und Transportieren von empfindlichen Materialien und Gegenständen.

  • Wandstärke 0,8mm
  • Verschlusshaken- und Bügel aus Edelstahl, nicht rostend
  • massives Bodenprofil
  • zwei seitliche Federfallgriffe
  • zwei Fangbänder am Deckel
  • zwei Deckelschaniere
  • zwei Hebelspannverschlüße mit montierten Zylinderschlössern und zwei Schlüsseln
  • Gummidichtung im Kastenrahmen
  • Innenmaß (LxTxH): 75,0 x 35,0 x 35,5 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
77,5
Fassungsvermögen [l]:
93
Höhe [cm]:
37,5
Tiefe [cm]:
38,5
Produktart:
Aluminiumbox | Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
Aluminium
Ausstattung:
Deckel | Tragegriff
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Verschluss:
Hebelspannverschluss | Zylinderschloss
Wandart:
geschlossen
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
77,5 × 37,5 × 38,5
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 115,41*
2 Tage
78
€ 4,90*
ab € 98,59*
€ 123,15*
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 123,15*
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 96,40*
€ 125,13*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 102,07*
€ 127,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
31184
ab € 131,74*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11142
ab € 108,50*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11030
ab € 54,72*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11048
ab € 69,52*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11068
ab € 82,46*
Ähnlich
k.A.
254860
ab € 93,53*
Ähnlich
k.A.
254861
ab € 106,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.