Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox Classic, ohne Stapelecken, 30 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-254-860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Classic, ohne Stapelecken, 30 Liter Volumen
  • für sichere Aufbewahrung und einfachen Transport
  • serienmäßig mit 2 Zylinderschlössern
  • staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil
  • korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
  • Aluminiumstärke: 0,8 mm, hohe Stabilität durch Spezial-Aluminiumprofile und umlaufende Sicken
  • komfortabler Transport durch geringes Eigengewicht
  • selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe mit Kunststoffummantelung
  • robuste Hebelspannverschlüsse
  • abschließbar mit Zylinderschlössern, 2 Schlüssel inkl
  • stabiler Klappdeckel mit Fangbändern zur Entlastung der Scharniere
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 30
  • Breite außen [mm]: 430
  • Tiefe außen [mm]: 335
  • Höhe außen [mm]: 270
  • Werkstoff: Aluminium
  • Traglast gesamt [kg]: 40
  • Gewicht [kg]: 2,55
Weitere Informationen:
Breite Außen:
430 mm
Tiefe Außen:
335 mm
Höhe Außen:
270 mm
Breite Innen:
405 mm
Tiefe Innen:
300 mm
Höhe Innen:
250 mm
Volumen:
30 l
Traglast gesamt:
40 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
2,55 kg
Weitere Suchbegriffe: aluminium-transportbox 30l, alu transportbox, Alubox, Alukiste, Alu Transportbox, Alu Transportkiste, Metallkiste, Stapelbox, Alutec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
31184
ab € 130,55*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11142
ab € 108,95*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11068
ab € 79,50*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11093
ab € 91,32*
Ähnlich
k.A.
254861
ab € 106,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.