Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     894-AD1909.44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     70900-44
EAN/GTIN:
     4043692373683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Der Arbeitsschuh speziell für Fans von Borussia Dortmund in schwarz gelb

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44



DER Sicherheitsschuh für alle Fans und die, die es werden wollen - innovativ, sicher und nach modernsten Maßstäben.

  • 3D-Dämpfungssystem
  • mit Aluminiumkappe (alu-tec®)
  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • Funktionsinnenfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • druckentlastende Einlegesohle
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU® INNOFLEX System

Obermaterial: hydrophobierte Mikrofaser

Farbe: schwarz-gelb

Größen: 36 - 49

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | gelb
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | rutschhemmend
Produktserie:
Malocher 09
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,43*
€ 86,34*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,46*
€ 86,35*
1
€ 4,90*
ab € 71,89*
€ 88,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,91*
€ 89,16*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 74,46*
€ 89,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,20*
€ 106,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,27*
€ 105,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,65*
€ 98,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,52*
€ 97,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,46*
€ 88,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.