| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AD1909.42 Herst.-Nr.: 70900-42 EAN/GTIN: 4043692373669 |
| | |
|
| | |
| Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 SRC ESD Der Arbeitsschuh speziell für Fans von Borussia Dortmund in schwarz gelb Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42DER Sicherheitsschuh für alle Fans und die, die es werden wollen - innovativ, sicher und nach modernsten Maßstäben. - 3D-Dämpfungssystem
- mit Aluminiumkappe (alu-tec®)
- metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
- Funktionsinnenfutter (aktiv-X)
- ESD-fähig
- rutschfeste und dämpfende Laufsohle
- druckentlastende Einlegesohle
- geeignet für DGUV 112-191
MPU® INNOFLEX System Obermaterial: hydrophobierte Mikrofaser Farbe: schwarz-gelb Größen: 36 - 49 EN ISO 20345 S3 SRC Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 42 | Schuhweite: | 10 | Zehenschutzkappe: | Aluminium | Durchtrittschutz: | metallfrei | Material Sohle: | PU | Obermaterial: | Mikrofaser | Sicherheitsklasse: | S3 | Norm: | EN ISO 20345 | Produktart: | Halbschuhe | Produktkategorie: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | schwarz | gelb | Eigenschaft: | wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | rutschhemmend | Produktserie: | Malocher 09 | Rutschhemmung: | SRC | Typ: | Herren | Verschluss: | Schnürsenkel | Sohleneigenschaft: | dämpfend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 71,49* | € 86,56* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 71,50* | € 86,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 71,73* | € 88,88* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,58* | € 89,39* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 74,72* | € 89,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|