Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 ESD, Größen: 36 - 49 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 ESD, Größen: 36 - 49 Version: 43 - Größe: 43
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 ESD, Größen: 36 - 49 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-AD1520.43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     66000-43
EAN/GTIN:
     4043692442273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 ESD Arbeitsstiefel speziell für Fans von Borussia Dortmund in schwarz gelb

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43



DER Sicherheitsschuh für alle Fans und die, die es werden wollen - innovativ, sicher und nach modernsten Maßstäben.

  • 3D-Dämpfungssystem
  • mit Aluminiumkappe (alu-tec®)
  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • Funktionsinnenfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • druckentlastende Einlegesohle
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU® INNOFLEX System

Obermaterial: hydrophobierte Mikrofaser

Farbe: schwarz-gelb

Größen: 36 - 49

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | gelb
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | rutschhemmend
Produktserie:
Malocher 09
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Malocher 09, BVB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,12*
€ 107,98*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,07*
€ 112,98*
€ 4,95*
ab € 98,11*
€ 123,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 98,24*
€ 123,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 98,42*
€ 123,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,49*
€ 146,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,97*
€ 145,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,27*
€ 134,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,67*
€ 129,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,24*
€ 116,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.