Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 155 S1P ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 155 S1P ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 155 S1P ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 155 S1P ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 155 S1P ESD, Größen: 36 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     894-AD1440.48
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     39100-48
EAN/GTIN:
     4043692460246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 155 S1P ESD leichter Sicherheitsschuh mit sportlichem Look und Mesh Obermaterial

Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48

Atlas® Runner 155 S1P

Sehr sportlicher Sicherheitsschuh mit passgenauem Mesh Obermaterial für garantierten Tragekomfort.

  • metallfreier Durchtritthemmung (XP®)
  • Funktionsinnenfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)

  • MPU Rebound-System
  • Mesh Obermaterial
  • Spitzenschutz

Größen: 36-48

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 48 - Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Meshmaterial
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv | antistatisch | rutschhemmend
Produktserie:
Runner
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,06*
€ 115,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 93,79*
€ 118,51*
€ 4,95*
ab € 94,47*
€ 118,53*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 94,27*
€ 118,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,16*
€ 128,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,53*
€ 141,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,88*
€ 139,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,10*
€ 129,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,20*
€ 124,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,27*
€ 112,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.