Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherhheitsschuh alu-tec 62 S2 SRC ESD, Größen: 36 - 49 Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherhheitsschuh alu-tec 62 S2 SRC ESD, Größen: 36 - 49 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherhheitsschuh alu-tec 62 S2 SRC ESD, Größen: 36 - 49 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     894-AD1420.41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15800-41
EAN/GTIN:
     4043692331188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherhheitsschuh alu-tec 62 S2 SRC ESD Halbschuh mit SRC Rutschhemmung

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

Atlas Sicherhheitsschuh alu-tec 62 S2 SRC ESD

Sportlich leicht und modern im Design. Erfüllt Sicherheitsklasse S2. Mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe für optimalen Schutz und hohem Tragekomfort.

  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • ALU-TEC® Aluminiumkappe
  • ESD-Ausstattung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Aktiv-X Funktionsfutter
  • MPU® INNOFLEX System

Größen: 36 - 49

Material: Soft-Nubukleder

Farbe: blau-schwarz


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
ohne
Obermaterial:
Textil-Material
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau/schwarz
Eigenschaft:
atmungsaktiv | antistatisch | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,46*
€ 75,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,10*
€ 75,28*
1
€ 4,90*
ab € 64,15*
€ 79,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 80,04*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 84,87*
€ 99,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,84*
€ 118,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,75*
€ 118,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,14*
€ 110,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,98*
€ 108,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,87*
€ 101,00
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 84,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.