Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel Runner 105 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel Runner 105 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsstiefel Runner 105 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsstiefel Runner 105 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsstiefel Runner 105 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-AD1380.43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     89900-43
EAN/GTIN:
     4043692449296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel Runner 105 S3 ESD mit Stahlkappe und wasserabweisenden Mikrofaser-Obermaterial

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

Atlas® Runner 105 S3

Der Runner S3 besticht durch einen sportlichen Look und sein hydrophobiertes Mikrofaser Obermaterial.

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU Rebound-System
  • SPORTY-SOHLENSYSTEM

Obermaterial: hydrophobierte Mikrofaser

Farbe: grau/anthrazit

Größen: 36-48

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | anthrazit
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Produktserie:
Runner
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas halbschuhe s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,00*
€ 88,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 91,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,43*
€ 94,78*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 77,55*
€ 95,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,04*
€ 95,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,53*
€ 113,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,65*
€ 112,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,67*
€ 104,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,04*
€ 102,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,55*
€ 92,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.