Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1605 XP ESD S1P, Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1605 XP ESD S1P, Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1605 XP ESD S1P, Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     894-AD1290.40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     53700-1P-40
EAN/GTIN:
     4043692406527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1605 XP ESD S1P Halbschuh mit SRC Hemmmung, Meshmaterial und Stahlkappe

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Atlas® Ergo-Med 1605 XP ESD

Der Atlas® Ergo-Med 1605 XP ESD ist ein idealer Sicherheitsschuh der Sicherheitsklasse S1P und beweist sich durch hochwertige Materialien.

  • anatomisch geformte Stahlkappe

  • metallfreie Durchtritthemmung

  • atmungsaktives hightech Mesh

  • unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase

  • Rutschhemmung: SRC

  • ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten

  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | ESD-Fähig | atmungsaktiv
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,12*
€ 88,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,71*
€ 89,13*
€ 4,90*
ab € 72,93*
€ 91,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,43*
€ 95,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 79,21*
€ 96,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,94*
€ 115,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,45*
€ 114,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,39*
€ 111,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,93*
€ 107,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,21*
€ 94,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.