Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1305 XP ESD S1P, Größen: 36 - 49 Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1305 XP ESD S1P, Größen: 36 - 49 Version: 46 - Größe: 46
Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1305 XP ESD S1P, Größen: 36 - 49 Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     894-AD1270.46
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52900-1P-46
EAN/GTIN:
     4043692406305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh Ergo-Med 1305 XP ESD S1P Halbschuh mit SRC Hemmmung, Meshmaterial und Stahlkappe

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

Atlas® Ergo-Med 1305 XP ESD S1P

Der Atlas® Ergo-Med 1305 XP ESD ist ein idealer Sicherheitsschuh der Sicherheitsklasse S1P und beweist sich durch hochwertige Materialien.

  • anatomisch geformte Stahlkappe

  • metallfreie Durchtritthemmung

  • atmungsaktives hightech Mesh

  • unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase

  • Rutschhemmung: SRC

  • ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten

  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | ESD-Fähig | atmungsaktiv
Typ:
Herren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,38*
€ 90,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,91*
€ 90,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,91*
€ 96,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,68*
€ 97,25*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 98,65*
€ 117,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,84*
€ 140,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,03*
€ 139,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,54*
€ 130,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,42*
€ 126,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,65*
€ 117,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.