Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P, Größen: 36 - 49 Version: 49 - Größe: 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P, Größen: 36 - 49 Version: 49 - Größe: 49
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P, Größen: 36 - 49 Version: 49 - Größe: 49
Artikel-Nr.:
     894-AD1230.49
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     50900-1P-49
EAN/GTIN:
     4043692394404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P Der Arbeitsschuh speziell für Fans von Borussia Dortmund in schwarz gelb

Ausgewählte Version: 49 - Größe: 49

Atlas® BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P

Der Sicherheitsschuh für alle BVB Fans und die, die es werden wollen - innovativ, sicher und nach modernsten Maßstäben.

  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)

  • angenehme Passform durch hightech Mesh

  • Funktionsfutter (aktiv-X)

  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • SRC Rutschhemmung

  • metallfreier Durchtrittschutz (XP®)

  • geeignet für DGUV 112-191

  • 3D-Dämpfungssystem entgegnet der Ermüdung

Obermaterial: Mesh

Größen: 36-49

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 49 - Größe: 49
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
49
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Meshmaterial
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | gelb
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
antistatisch | ESD-Fähig | atmungsaktiv | rutschhemmend
Produktserie:
Malocher 09
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 84,80*
€ 101,96*
1
€ 4,80*
ab € 85,35*
€ 102,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,40*
€ 104,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,92*
€ 109,94*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 94,82*
€ 112,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,63*
€ 134,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,92*
€ 133,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,02*
€ 124,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,78*
€ 122,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,82*
€ 112,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.