Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P, Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P, Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P, Größen: 36 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     894-AD1230.40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     50900-1P-40
EAN/GTIN:
     4043692394312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P Der Arbeitsschuh speziell für Fans von Borussia Dortmund in schwarz gelb

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Atlas® BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09

Der Sicherheitsschuh für alle Fans und die, die es werden wollen - innovativ, sicher und nach modernsten Maßstäben.

  • Schutzstufe: S1P

  • mit Aluminiumkappe

  • angenehme Passform durch hightech Mesh

  • atmungsaktiv

  • SRC Rutschhemmung

  • metallfreie Durchtritthemmung

  • 3D-Dämpfungssystem entgegnet der Ermüdung


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | gelb
Eigenschaft:
antistatisch | ESD-Fähig | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,15*
€ 86,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,15*
€ 86,40*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 76,98*
€ 92,48*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,92*
€ 93,64*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 94,05*
€ 112,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,64*
€ 134,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,45*
€ 131,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,72*
€ 124,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,69*
€ 119,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,05*
€ 111,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.