Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P, Größen: 36 - 49 Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P, Größen: 36 - 49 Version: 39 - Größe: 39
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P, Größen: 36 - 49 Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     894-AD1230.39
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     50900-1P-39
EAN/GTIN:
     4043692394305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S1P Der Arbeitsschuh speziell für Fans von Borussia Dortmund in schwarz gelb

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

Atlas® BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09

Der Sicherheitsschuh für alle Fans und die, die es werden wollen - innovativ, sicher und nach modernsten Maßstäben.

  • Schutzstufe: S1P

  • mit Aluminiumkappe

  • angenehme Passform durch hightech Mesh

  • atmungsaktiv

  • SRC Rutschhemmung

  • metallfreie Durchtritthemmung

  • 3D-Dämpfungssystem entgegnet der Ermüdung


  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | gelb
Eigenschaft:
antistatisch | ESD-Fähig | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,18*
€ 86,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,66*
€ 86,67*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 76,88*
€ 92,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 93,94*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 94,84*
€ 113,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,01*
€ 134,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,82*
€ 131,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,09*
€ 125,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,06*
€ 120,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,84*
€ 112,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.