Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 42 - Größe: 42
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     894-AD1190.42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     90500-S1-42
EAN/GTIN:
     4043692370392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD Sandale mit Aluminiumkappe und praktischem Klettverschluss

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

Atlas® Flash 4600 S1

  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU® INNOFLEX System

Material: Mesh-Obermaterial, Microfaser

Farbe: schwarz/blau/gelb

EN ISO 20345 S1 SRC


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Meshmaterial | Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau | gelb
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
ESD-Fähig | antistatisch | atmungsaktiv
Produktserie:
Flash
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe atlas s1, sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, Atlas, Sicherheitssandale, Flash, S1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,77*
€ 80,60*
1
€ 4,90*
ab € 65,78*
€ 84,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,62*
€ 84,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 69,88*
€ 86,71*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 70,07*
€ 86,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,87*
€ 103,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,21*
€ 101,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,04*
€ 100,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,39*
€ 95,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,07*
€ 83,38
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
90500-41
ab € 63,60*
Sonstiges
Atlas
90500-43
ab € 63,15*
Sonstiges
Atlas
90500-44
ab € 63,55*
Sonstiges
Atlas
90500-45
ab € 63,21*
Sonstiges
Atlas
90500-46
ab € 63,54*
Sonstiges
Atlas
90512-37
ab € 63,51*
Sonstiges
Atlas
90512-38
ab € 63,63*
Sonstiges
Atlas
90512-42
ab € 63,17*
Sonstiges
Atlas
90512-43
ab € 63,52*
Sonstiges
Atlas
90512-45
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.