Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 39 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 39 - Größe: 39
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     894-AD1190.39
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     90500-S1-39
EAN/GTIN:
     4043692370361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD Sandale mit Aluminiumkappe und praktischem Klettverschluss

Ausgewählte Version: 39 - Größe: 39

Atlas Flash 4600 S1

  • Atmungsaktives Mesh-Obermaterial mit stabilisierenden Microfaser-Applikationen
  • mit Reflexstreifen für bessere Sicherheit und Unfallvermeidung
  • ESD-fähig
  • mit Aluminiumkappe
  • Gem. DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen zugelassen
  • rutschfeste und antistatische Laufsohle

Material: Mesh-Obermaterial, Microfaser

Farbe: schwarz/blau

Größen: 36 - 49


  • Version: 39 - Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
39
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau | gelb
Eigenschaft:
ESD-Fähig | antistatisch | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, esd-sicherheitsschuhe sandale gr39 s1, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Atlas, Sicherheitssandale, Flash, S1
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,31*
€ 81,08*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,40*
€ 83,52*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 65,05*
€ 84,02*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 69,91*
€ 87,28*
Lager 894
pro Paar
€ 4,95*
ab € 70,05*
€ 87,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,43*
€ 104,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,52*
€ 101,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,02*
€ 99,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,73*
€ 96,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.