Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 38 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 38 - Größe: 38
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 38 - Größe: 38
Artikel-Nr.:
     894-AD1190.38
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     90500-S1-38
EAN/GTIN:
     4043692370354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4600 S1 SRC ESD Sandale mit Aluminiumkappe und praktischem Klettverschluss

Ausgewählte Version: 38 - Größe: 38

Atlas Flash 4600 S1

  • Atmungsaktives Mesh-Obermaterial mit stabilisierenden Microfaser-Applikationen
  • mit Reflexstreifen für bessere Sicherheit und Unfallvermeidung
  • ESD-fähig
  • mit Aluminiumkappe
  • Gem. DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen zugelassen
  • rutschfeste und antistatische Laufsohle

Material: Mesh-Obermaterial, Microfaser

Farbe: schwarz/blau

Größen: 36 - 49


  • Version: 38 - Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau | gelb
Eigenschaft:
ESD-Fähig | antistatisch | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s1, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Atlas, Sicherheitssandale, Flash, S1
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 80,75*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 83,16*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 65,00*
€ 83,65*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 69,85*
€ 86,87*
Lager 894
pro Paar
€ 4,95*
ab € 69,81*
€ 87,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,03*
€ 103,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,64*
€ 98,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,43*
€ 93,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,81*
€ 83,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
90500-44
ab € 64,53*
Sonstiges
Atlas
90500-46
ab € 64,27*
Sonstiges
Atlas
90512-37
ab € 64,30*
Sonstiges
Atlas
90512-38
ab € 64,58*
Sonstiges
Atlas
90512-42
ab € 64,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.