Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 46 - Größe: 46
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1600 S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     894-AD1170.46
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     91700-S1-46
EAN/GTIN:
     4043692372211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 1600 S1 SRC ESD Sandale mit Aluminiumkappe und praktischem Klettverschluss

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

Atlas Flash 1600 S1

  • ESD-fähig
  • mit Reflexstreifen auf der Schnalle für bessere Sicherheit und Unfallvermeidung
  • metallfreie Durchtrittshemmung
  • Atmungsaktives Obermaterial
  • Gem. DGUV 112-191  für orthopädische Einlagen zugelassen
  • rutschfeste und antistatische Laufsohle

 

- Sommerhighlight 2020! -

 

Farbe: grau

Größen: 36 - 49


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Futter:
Textilfutter
Sicherheitsklasse:
S1
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Eigenschaft:
atmungsaktiv | antistatisch | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas sandale s1 46, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sicherheitssandale, Flash, S1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,29*
€ 80,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 81,92*
€ 4,90*
ab € 64,66*
€ 82,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,92*
€ 85,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 68,97*
€ 86,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,11*
€ 102,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,96*
€ 99,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,92*
€ 96,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,12*
€ 92,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,97*
€ 82,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.