Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL 825 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL 825 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitsschuhe SL 825 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     894-AD1140.44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     69900-S1P-44
EAN/GTIN:
     4043692282220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL 825 XP S1P Arbeitsschuhe mit metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

Atlas Sicherheitsschuhe SL 405/825 XP S1P

  • mit Aluminiumkappe
  • metallfreie Durchtritthemmung
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Sportline-Obermaterial

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,85*
€ 84,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,29*
€ 85,13*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 85,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,95*
€ 91,39*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 93,64*
€ 111,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,36*
€ 132,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,34*
€ 131,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,64*
€ 122,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,79*
€ 119,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,64*
€ 111,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.