Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4005 XP S1P Halbschuh, Größen: 36 - 49 Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4005 XP S1P Halbschuh, Größen: 36 - 49 Version: 46 - Größe: 46
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4005 XP S1P Halbschuh, Größen: 36 - 49 Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     894-AD1120.46
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45900-S1P-46
EAN/GTIN:
     4043692343471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4005 XP S1P Halbschuh mit Aluminiumkappe und metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4005 XP S1P

  • mit Aluminiumkappe
  • metallfreie Durchtritthemmung
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
  • feuchtigkeitsregulierendes Funktionsfutter
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • atmungsaktives Obermaterial
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Mesh-Obermaterial

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 83,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 83,88*
€ 4,90*
ab € 71,56*
€ 87,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,78*
€ 90,74*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 78,18*
€ 92,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,62*
€ 110,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,11*
€ 109,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,32*
€ 102,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,82*
€ 100,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,18*
€ 93,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.