Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC, Größen: 36 - 50 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC, Größen: 36 - 50 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC, Größen: 36 - 50 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     894-AD1090.44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     34900-S3-44
EAN/GTIN:
     4043692098548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC Stiefel mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

Atlas Sicherheitsschuhe XP 505 S3 SRC

mit spezieller grobstolliger Outdoor-Sohle

  • mit Stahlkappe
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • wasserabweisendes Obermaterial
  • Überkappe
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Leder

Farbe: schwarz-blau

Größen: 39 - 49


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | kälteisolierend | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Material:
Leder
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe 44 schwarz atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,38*
€ 73,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 74,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,92*
€ 74,51*
€ 4,90*
ab € 61,37*
€ 76,74*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 65,98*
€ 80,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,08*
€ 95,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,54*
€ 93,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,42*
€ 86,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,98*
€ 78,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.