Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3 Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3 Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3 Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     894-AD1060.44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     64300-44
EAN/GTIN:
     4043692321196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL525 XP blue S3 Sicherheitsstiefel mit metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

Atlas® SL 525 XP S3

mit spezieller Outdoor-Sohle.

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Überkappe
  • Sicherheitsreflektoren
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU® INNOFLEX System

Material: Waterproofleder

Farbe: schwarz/blau

Größen: 39 - 49

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | rutschhemmend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,51*
€ 76,98*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 65,53*
€ 78,27*
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 66,17*
€ 78,32*
1
€ 4,90*
ab € 64,32*
€ 78,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 79,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,27*
€ 93,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,64*
€ 92,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,61*
€ 87,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,99*
€ 85,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,53*
€ 77,98
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 65,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
64300-40
ab € 62,64*
Sonstiges
Atlas
64300-43
ab € 62,81*
Sonstiges
Atlas
64300-45
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.