| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AD1050.45 Herst.-Nr.: 35800-S1-45 EAN/GTIN: 4043692340487 |
| | |
|
| | |
| Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe mit Stahlkappe Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45Atlas® CX 56 S1Business-Halbschuh mit Stahlkappe - 3D-Dämpfungssystem
- Funktionsfutter (aktiv-X)
- optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
- ESD-fähig
- Stahlkappe
- MPU® Sohlentechnologie
- geeignet für DGUV 112-191
Farbe: grau Größen: 39 - 48 EN ISO 20345 S1 SRC Weitere Informationen: | | Schuhgröße: | 45 | Schuhweite: | 10 | Zehenschutzkappe: | Stahl | Durchtrittschutz: | ohne | Material Sohle: | PU | Obermaterial: | Mikrofaser | Sicherheitsklasse: | S1 | Norm: | EN ISO 20345 | Produktart: | Halbschuhe | Produktkategorie: | Sicherheitsschuhe | Farbe: | grau | Eigenschaft: | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig | Rutschhemmung: | SRC | Typ: | Herren | Verschluss: | Schnürsenkel | Sohleneigenschaft: | dämpfend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s1, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,66* | € 80,91* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 67,73* | € 80,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 68,47* | € 83,92* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,79* | € 84,80* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 90,32* | € 106,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|