Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     894-AD1050.44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35800-S1-44
EAN/GTIN:
     4043692340470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

Atlas® CX 56 S1

Business-Halbschuh mit Stahlkappe

  • 3D-Dämpfungssystem
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • Stahlkappe
  • MPU® Sohlentechnologie
  • geeignet für DGUV 112-191

Farbe: grau

Größen: 39 - 48

EN ISO 20345 S1 SRC


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,06*
€ 81,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 68,33*
€ 81,35*
1
€ 4,90*
ab € 68,66*
€ 84,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 85,14*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 90,78*
€ 106,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,88*
€ 127,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,32*
€ 126,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,96*
€ 118,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,00*
€ 116,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,78*
€ 108,03
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
35800-41
ab € 66,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.