Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-AD1050.43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35800-S1-43
EAN/GTIN:
     4043692340463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD

Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • rutschfeste und antistatische Laufsohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Farbe: grau

Größen: 39 - 48


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S1
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 82,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 82,15*
€ 4,90*
ab € 68,79*
€ 84,93*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 73,32*
€ 88,29*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 90,79*
€ 107,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,66*
€ 128,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,75*
€ 127,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,36*
€ 118,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,44*
€ 115,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,79*
€ 108,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlas
35800-41
ab € 68,17*
Ähnlich
Atlas
35800-42
ab € 67,75*
Ähnlich
Atlas
35800-45
ab € 67,76*
Ähnlich
Atlas
35800-46
ab € 67,82*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-39
ab € 67,87*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-40
ab € 67,89*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-47
ab € 67,93*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-48
ab € 68,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.