Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 42 - Größe: 42
Artikel-Nr.:
     894-AD1050.42
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35800-S1-42
EAN/GTIN:
     4043692340456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 42 - Größe: 42

Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD

Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • rutschfeste und antistatische Laufsohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Farbe: grau

Größen: 39 - 48


  • Version: 42 - Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
42
Zehenschutzkappe:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S1
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 81,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,99*
€ 81,09*
€ 4,90*
ab € 68,60*
€ 83,58*
3 Tage
2
€ 5,50*
ab € 73,64*
€ 86,77*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 90,08*
€ 106,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,18*
€ 126,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,49*
€ 125,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,89*
€ 117,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,77*
€ 115,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,08*
€ 107,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlas
35800-41
ab € 67,95*
Ähnlich
Atlas
35800-43
ab € 68,01*
Ähnlich
Atlas
35800-45
ab € 67,67*
Ähnlich
Atlas
35800-46
ab € 67,73*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-39
ab € 68,05*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-40
ab € 67,97*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-47
ab € 67,86*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-48
ab € 67,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.