Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     894-AD1010.40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29400-S1-40
EAN/GTIN:
     4043692262079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh mit Aluminiumkappe und Spitzenschutz

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD

  • mit Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Sportline-Obermaterial

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Sicherheitsklasse:
S1
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 61,10*
€ 75,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,11*
€ 76,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,71*
€ 77,25*
€ 4,90*
ab € 64,24*
€ 79,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 70,06*
€ 83,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,80*
€ 99,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,77*
€ 98,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,97*
€ 91,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,01*
€ 90,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,06*
€ 83,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-39-40
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.