Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-AD1000.43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45700-S1-43
EAN/GTIN:
     4043692341965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD Halbschuh mit Aluminiumkappe und integrierter Klima-Zone

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

Atlas® Flash 4000 S1

  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU® INNOFLEX System

Material: Mesh-Obermaterial, Microfaser

Farbe: schwarz/blau/gelb

EN ISO 20345 S1 SRC


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Meshmaterial | Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau | gelb
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Produktserie:
Flash
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,65*
€ 85,02*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 70,27*
€ 85,03*
1
€ 4,90*
ab € 68,94*
€ 85,28*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,55*
€ 86,12*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 74,68*
€ 89,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,33*
€ 106,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,65*
€ 105,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,85*
€ 96,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 74,68* pro Schild)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
45700-39
ab € 66,96*
Sonstiges
Atlas
45700-41
ab € 67,04*
Sonstiges
Atlas
45700-42
ab € 66,97*
Sonstiges
Atlas
45700-44
ab € 67,10*
Sonstiges
Atlas
45700-45
ab € 66,73*
Sonstiges
Atlas
45700-47
ab € 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.