Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper A4 Schilderhalter für Skipper Pfosten und Leitkegel, für DIN A4 Hochform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skipper A4 Schilderhalter für Skipper Pfosten und Leitkegel, für DIN A4 Hochform
Skipper A4 Schilderhalter für Skipper Pfosten und Leitkegel, für DIN A4 Hochform
Skipper A4 Schilderhalter für Skipper Pfosten und Leitkegel, für DIN A4 Hochform
Skipper A4 Schilderhalter für Skipper Pfosten und Leitkegel, für DIN A4 Hochform
Skipper A4 Schilderhalter für Skipper Pfosten und Leitkegel, für DIN A4 Hochform
Skipper A4 Schilderhalter für Skipper Pfosten und Leitkegel, für DIN A4 Hochform
Skipper A4 Schilderhalter für Skipper Pfosten und Leitkegel, für DIN A4 Hochform
Artikel-Nr.:
     894-900.9415
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     SIGN01
EAN/GTIN:
     0799705990760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtpfosten-Schildtafel
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Skipper A4 Schilderhalter zum einfachen aufstecken auf Skipper Pfosten und Leitkegel
Skipper™ DIN A4 Schilderhalter

Der Skipper Schilderhalter DIN A4 eignet sich ideal zum einfachen aufstecken auf das Skipper Aufstecksystem und kann mit Informationen, Warnungen oder Wegweisungen selbstständig befüllt werden.

  • DIN A4 Hochformat  
  • zum einfachen Aufstecken
  • macht Pfosten und Leitkegel zu Wegweisern

Maße (LxBxH): 26,6 x 2,8 x 34,8 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,8
Höhe [cm]:
34,8
Länge [cm]:
26,6
Produktart:
Schilderaufsatz
Produktkategorie:
Absperrpfosten
DIN Format:
DIN A4
Format:
Hochformat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 29,39*
€ 39,37*
€ 8,95*
ab € 31,42*
€ 42,93*
5 Tage
48
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 50,76*
€ 4,95*
ab € 40,37*
€ 53,04*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skipper
Post01
ab € 24,99*
Zubehör
Skipper
Post02
ab € 24,72*
Zubehör
Skipper
Skipper01-O R/W
ab € 50,51*
Zubehör
Skipper
XS01-O R/W
ab € 71,73*
Zubehör
Skipper
Skipper01-O B/Y
ab € 50,39*
Zubehör
Skipper
XS01-O B/Y
ab € 71,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.