Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz
Kettenständer rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz
Kettenständer rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz
Kettenständer rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.9029
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.19.222
EAN/GTIN:
     4055381172958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Mobiler Kunststoff-Kettenständer Secur 3 mit Hartgummifuß Pfosten: rot/weiß
Secur 3 – Kettenständer mit viereckigem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß aus Hartgummi
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Rohr-Ø: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 26,5 x 26,5 cm
  • Gewicht: 1,8 kg

Ausführungen: rot/weiß und gelb/schwarz

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen.

Ausführung: einzelner Pfosten

  • Kettenständer mit viereckigem Standfuß

Komplett-Set:

  • 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette
  • 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
2,3
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 21,75*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 17,78*
€ 23,98*
€ 4,95*
ab € 23,84*
€ 31,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,90*
€ 31,92*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,41*
€ 41,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,63*
Zubehör
Moravia
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.