Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Sperrpfosten, Kunstst. rot/weiß,, D 40 mm, Gummifuß 4-eck., H 870 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz
Kettenständer rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz
Kettenständer rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz
Kettenständer rot/weiß, Durchm. 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 3 viereckiger Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-175.19.222
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.19.222
EAN/GTIN:
     4055381172958
Suchbegriffe:
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Ketten-Sperrpfosten, Hartgummifuß viereckig 1,8 kg, Pfosten aus Kunststoff rot-weiß, 870 mm hoch, Durchm. 40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,800 kg
Breite:
21,00 cm
Höhe:
23,00 cm
Länge:
105,00 cm
Ursprungsland:
IT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 21,76*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 17,61*
€ 23,99*
€ 4,95*
ab € 23,92*
€ 31,94*
€ 4,95*
ab € 23,70*
€ 31,94*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,39*
€ 41,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,63*
Zubehör
Moravia
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.