Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterien Konstant 45, 6V, 45-50 Ah, für Star-Flash LED 610, nicht wiederaufladb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterien Konstant 45, 6V, 45-50 Ah, für Star-Flash LED 610, nicht wiederaufladb
Batterien Konstant 45, 6V, 45-50 Ah, für Star-Flash LED 610, nicht wiederaufladb
Batterien Konstant 45, 6V, 45-50 Ah, für Star-Flash LED 610, nicht wiederaufladb
Artikel-Nr.:
     894-900.5056
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     155 056
EAN/GTIN:
     4059384096907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Baby Batterie
Batterie C
nissen Batterie Konstant 45 für Baustellen-Warnleuchten
Ersatzbatterie für Star-Flash LED 610

  • 6 V, 45-50 Ah
  • nicht wiederaufladbar

Hinweis:

Star-Flash LED 610 Leuchte (Bestell-Nr. 900.9643) bitte separat bestellen!


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Batterien
Produktkategorie:
Stromversorgung
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
6V
Spannung [V]:
6
Technologie:
Alkaline
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
640
Produktbatteriegewicht [g]:
640
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 15,30*
23 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 15,31*
5 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 17,62*
1
€ 5,00*
ab € 13,92*
€ 19,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,75*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.5057
ab € 45,96*
Ähnlich
Hückmann
111141
ab € 209,70*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,42*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,57*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,27*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155049
ab € 9,61*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155051
ab € 9,02*
Ähnlich
XCell Batteries
148266
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.