Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah
Artikel-Nr.:
     874-NN-155051
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     155051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v block batterie

Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah

  • Umweltschonend
  • Ohne Quecksilber und ohne Cadmium
  • Mit guten Wintereigenschaften

Inhalt:

  • 20 Batterien in einem Karton
Weitere Informationen:
Abmessungen:
67 x 98 x 67 mm
Gewicht:
0,54 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Batterie Premium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155056-10
ab € 11,08*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,57*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,73*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,26*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155049
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.