Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 45, 6 V, 45-50 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 45, 6 V, 45-50 Ah
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 45, 6 V, 45-50 Ah
Artikel-Nr.:
     874-NN-155 056
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     155 056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Baby Batterie
Batterie C

LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 45, 6 V, 45-50 Ah

  • Konstante Entladungskurve und dadurch gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten
  • Quecksilber- und cadmiumfrei
  • Besonders lange Betriebszeiten
  • Kältefest bis minus 25° C

Inhalt:

  • 12 Batterien in einem Karton
Weitere Informationen:
Abmessungen:
67 x 98 x 67 mm
Gewicht:
0,68 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, 6v-block batterie 50ah, 6v-block batterie, 6v-block batterie nissen, Batterie, Batterie konstant, LuftsauerstoFF-LBatterie, Batterie-Konstant
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
124
1
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 15,74*
1
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 15,74*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 16,68*
Lager 874
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 17,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,26*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 211,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.5057
ab € 45,93*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,45*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,63*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,37*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155049
ab € 9,69*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155051
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.