Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Metall Schilderhalter Set, Aluminium eloxiert, BxH: 6,0 x 2,8 cm Version: 05 - orientrot (RAL 3031) / Kern weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kennflex Metall Schilderhalter Set, Aluminium eloxiert, BxH: 6,0 x 2,8 cm Version: 05 - orientrot (RAL 3031) / Kern weiß
Kennflex Metall Schilderhalter Set, Aluminium eloxiert, BxH: 6,0 x 2,8 cm Version: 05 - orientrot (RAL 3031) / Kern weiß
Kennflex Metall Schilderhalter Set, Aluminium eloxiert, BxH: 6,0 x 2,8 cm Version: 05 - orientrot (RAL 3031) / Kern weiß
Artikel-Nr.:
     894-900.4808.05
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4808.05
EAN/GTIN:
     4044589519191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Kennflex Metall Schilderhalter Set mit blanko Thermograv-Schild zum Einschieben

Ausgewählte Version: 05 - orientrot (RAL 3031) / Kern weiß

Kennflex® Schilderhalter mit Thermograv-Schild

mit blanko Thermograv Schild zum Einschieben.

  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • schlagfest durch 2,0 mm Stärke
  • Temperaturbeständigkeit von -40° bis 150°

Material: Aluminium eloxiert

Einsatzbereich: 

speziell für Chemie-, Lebensmittelbetriebe, Bauereien etc.


  • Version: 05 - orientrot (RAL 3031) / Kern weiß
  • Größe (BxH): 6,0 x 2,8 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderhalter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verspannen
geeignet für:
Gravurschilder
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium eloxiert
Breite:
6,0 cm
Höhe:
2,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,41*
€ 7,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,02*
€ 7,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,77*
€ 6,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,56*
€ 6,62
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,30*
€ 6,31
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,27*
€ 5,08
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.