Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Schilderhalter Set, nach Wunsch Aluminium eloxiert, BxH: 8,0 x 2,8 cm Version: 07 - signalgrün (RAL 6032) / Kern weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kennflex Schilderhalter Set, nach Wunsch Aluminium eloxiert, BxH: 8,0 x 2,8 cm Version: 07 - signalgrün (RAL 6032) / Kern weiß
Kennflex Schilderhalter Set, nach Wunsch Aluminium eloxiert, BxH: 8,0 x 2,8 cm Version: 07 - signalgrün (RAL 6032) / Kern weiß
Kennflex Schilderhalter Set, nach Wunsch Aluminium eloxiert, BxH: 8,0 x 2,8 cm Version: 07 - signalgrün (RAL 6032) / Kern weiß
Artikel-Nr.:
     894-900.4774.07
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.4774.07
EAN/GTIN:
     4044589515810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Kennflex Metall Schilderhalter Set mit individuel gefertigtem Thermograv-Schild zum Einschieben

Ausgewählte Version: 07 - signalgrün (RAL 6032) / Kern weiß

Kennflex® Schilderhalter mit Thermograv-Schild

mit individuellem Thermograv Schild zum Einschieben.

  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
  • oxidische Schutzschicht auf der Oberfläche

  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • schlagfest durch 2,0 mm Stärke
  • Temperaturbeständigkeit von -40° bis 150°

Material: Aluminium eloxiert

Einsatzbereich: 

speziell für Chemie-, Lebensmittelbetriebe, Bauereien etc.


  • Version: 07 - signalgrün (RAL 6032) / Kern weiß
  • Größe (BxH): 8,0 x 2,8 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderhalter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verspannen | zum Vernieten
geeignet für:
Gravurschilder
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium eloxiert
Breite:
8,0 cm
Höhe:
2,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,54*
€ 14,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,30*
€ 14,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,64*
€ 13,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,19*
€ 13,32
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,82*
€ 12,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,71*
€ 10,36
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.