Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Standard-Schilderträger, schwarz aus ABS, 12x9,00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennflex Standard-Schilderträger, schwarz aus ABS, 12x9,00 cm
Kennflex Standard-Schilderträger, schwarz aus ABS, 12x9,00 cm
Kennflex Standard-Schilderträger, schwarz aus ABS, 12x9,00 cm
Kennflex Standard-Schilderträger, schwarz aus ABS, 12x9,00 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3865
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.3865
EAN/GTIN:
     4044589051547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Kennflex ABS-Kunststoff Profilschienen zum Einschieben von gravierten und bedruckten Schildern
Kennflex® Profilschienen aus ABS

Zum Einschieben von bedruckten und gravierten Schildern.

  • temperaturbeständig -30 °C bis +95 °C
  • witterungs- und UV-beständig
  • silikonfrei
  • Mittelstanzung für Befestigungsbänder, Schellen und Adapter
  • weitgehend chemikalienfest

Material: ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol)


    • Größe (BxH): 12,0 x 9,0 cm
    Weitere Informationen:
    Produktart:
    Schilderhalter
    Produktkategorie:
    Rohrleitungskennzeichnung
    Farbe:
    schwarz
    Befestigungsart:
    zum Vernieten | zum Verspannen
    geeignet für:
    Gravurschilder
    Temperaturbeständig bis [Grad]:
    95
    Temperaturbeständig von [Grad]:
    -30
    Marke:
    Kennflex
    Material:
    ABS-Kunststoff
    Breite:
    12,0 cm
    Höhe:
    9,0 cm
    Tiefe:
    1,3 cm
    Gefahrstoff:
    k.A.
    Weitere Suchbegriffe: Kennflex Standard-Schilderträger, schwarz, wolk
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 894
    € 4,95*
    ab € 4,00*
    € 6,21*
    5 Tage
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 5,92*
    € 8,80*
    Preise: Lager 894
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 894
    Versand: Lager 894
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wolk
    ab € 0,33*
    Zubehör
    Wolk
    ab € 1,16*
    Zubehör
    Wolk
    ab € 78,69*
    Zubehör
    Wolk
    ab € 0,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.