Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaladapter für Schilderträger und Profilschienen 'Kennflex', ohne Nietdorn (seperate Nieten erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Universaladapter für Schilderträger und Profischienen (links Art. 90.3952, rechts Art. 90.3920)
Modellbeispiele: Universaladapter für Schilderträger und Profischienen (links Art. 90.3952, rechts Art. 90.3920)
Artikel-Nr.:
     328-90.3920
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588234182
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Maße (BxH): 50 x 23 mm
  • Temperaturbeständig: -30 bis +85 °C (kurzfristig bis +105 °C)

|
  • Einsatz mit Spannband und Schlauchschelle generell bei Rohr-Durchmessern unter 2 Zoll
  • selbstzentrierend
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
ohne Nietdorn (seperate Nieten erforderlich)
Material:
ABS-Kunststoff
Maße (BxH):
50 x 23 mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +85 °C (kurzfristig bis +105 °C)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsvorrichtungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,60*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,35*
€ 2,21*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 12,64*
Zubehör
Wolk
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.