Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Schilderhalter aus Aluminium elox. ,6x2,80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennflex Schilderhalter aus Aluminium elox. ,6x2,80cm
Kennflex Schilderhalter aus Aluminium elox. ,6x2,80cm
Kennflex Schilderhalter aus Aluminium elox. ,6x2,80cm
Kennflex Schilderhalter aus Aluminium elox. ,6x2,80cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3818
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.3818
EAN/GTIN:
     4044589129246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Kennflex Metall Schilderhalter zum Einschieben von gravierten und bedruckten Schildern
Kennflex® Schilderhalter aus eloxiertem Aluminium

zum Einschieben von gravierten oder bedruckten Schildern.

  • weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
  • oxidische Schutzschicht auf der Oberfläche

  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • schlagfest durch 2,0 mm Stärke
  • Temperaturbeständigkeit von -40° bis 150°

Material: Aluminium eloxiert

Einsatzbereich: 

speziell für Chemie-, Lebensmittelbetriebe, Bauereien etc.


  • Größe (BxH): 6,0 x 2,8 cm, Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderhalter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Vernieten | zum Verspannen
geeignet für:
Gravurschilder
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium eloxiert
Breite:
6,0 cm
Höhe:
2,8 cm
Tiefe:
0,1 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, wolk schilderhalter, schilder klemmhalter, Kennflex Schilderhalter aus Aluminium elox., wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,50*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,33*
€ 7,78*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 1,16*
Zubehör
Wolk
ab € 78,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.