Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK-Rohrkennzeichnungssy RK-Schraubschild mit 3 Nuten/versch Farben,6x4cm Version: 6 - Farbe: grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RK-Rohrkennzeichnungssy RK-Schraubschild mit 3 Nuten/versch Farben,6x4cm Version: 6 - Farbe: grau
RK-Rohrkennzeichnungssy RK-Schraubschild mit 3 Nuten/versch Farben,6x4cm Version: 6 - Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     894-900.3402.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SN6/4-8
EAN/GTIN:
     4044589412584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungskennzeichnung Schraubsc...
rohrleitungskennzeichnung schraubsc...
RK-Schraubschild - Rohrleitungskennzeichnung mit 3 Nuten, zur Selbstbeschriftung

Ausgewählte Version: 6 - Farbe: grau

RK-Schraubschild mit 3 Nuten

Zur Selbstbeschriftung oder zum Einlegen von Textstreifen, komplett mit Abdeckung und M5-Montage-Schraube.

  • mit transparenter Abdeckung
  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • zur Selbstbeschriftung
  • zum Einlegen von 9 mm breiten Textstreifen
  • mit 3 Nuten

Material: Kunststoff

1 VE = 50 Stück


  • Version: 6 - Farbe: grau
  • Größe (BxH): 6,0 x 4,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderträger
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Textstreifen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
100
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Kunststoff
Breite:
6,0 cm
Höhe:
4,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: RK-Rohrkennzeichnungssystem, RK-ROHRKENNZEICHNUNGSSYSYSTEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,04*
€ 120,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,55*
€ 118,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,60*
€ 113,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,22*
€ 108,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,33*
€ 93,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.