Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK-Rohrkennzeichnungss RK-Schraubschild mit 3 Nuten/versch Farben,10x5cm Version: 6 - Farbe: grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RK-Rohrkennzeichnungss RK-Schraubschild mit 3 Nuten/versch Farben,10x5cm Version: 6 - Farbe: grau
RK-Rohrkennzeichnungss RK-Schraubschild mit 3 Nuten/versch Farben,10x5cm Version: 6 - Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     894-900.3401.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SN10/5-8
EAN/GTIN:
     4044589412522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungskennzeichnung Schraubsc...
RK-Schraubschild - Rohrleitungskennzeichnung mit 3 Nuten, zur Selbstbeschriftung

Ausgewählte Version: 6 - Farbe: grau

RK-Schraubschild mit 3 Nuten

Zur Selbstbeschriftung oder zum Einlegen von Textstreifen, komplett mit Abdeckung und M5-Montage-Schraube.

  • mit transparenter Abdeckung
  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • zur Selbstbeschriftung
  • zum Einlegen von 9 mm breiten Textstreifen
  • mit 3 Nuten

Material: Kunststoff

1 VE = 50 Stück

Hinweis: Auslaufartikel Textstreifen nicht mehr erhältlich.


  • Version: 6 - Farbe: grau
  • Größe (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderträger
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Textstreifen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
100
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Kunststoff
Breite:
10,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: RK-Rohrkennzeichnungssystem, RK-ROHRKENNZEICHNUNGSSYSYSTEM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 109,27*
€ 151,41*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 125,36*
€ 157,69*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,69*
€ 187,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,44*
€ 184,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,95*
€ 180,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,92*
€ 164,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,36*
€ 149,18
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 108,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.