Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK-Rohrkennzeichnungssy RK-Schraubschild glatt/versch Farben,10x5cm Version: 4 - Farbe: gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RK-Rohrkennzeichnungssy RK-Schraubschild glatt/versch Farben,10x5cm Version: 4 - Farbe: gelb
RK-Rohrkennzeichnungssy RK-Schraubschild glatt/versch Farben,10x5cm Version: 4 - Farbe: gelb
Artikel-Nr.:
     894-900.3400.4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SG10/5 gelb
EAN/GTIN:
     4044589412430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Schraubsc...
RK-Schraubschild - Rohrleitungskennzeichnung glatt, zur Selbstbeschriftung

Ausgewählte Version: 4 - Farbe: gelb

RK-Schraubschild glatt

Zur Selbstbeschriftung oder zum Einlegen von Gravurschildern, komplett mit Abdeckung und M5-Montage-Schraube.

  • mit transparenter Abdeckung
  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • zur Selbstbeschriftung

Größe: 10,0 x 5,0 cm

Material: Kunststoff

1 VE = 50 Stück


  • Version: 4 - Farbe: gelb
  • Größe (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderträger
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Gravurschilder
Temperaturbeständig bis [Grad]:
100
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Kunststoff
Breite:
10,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: RK-Rohrkennzeichnungssystem, RK-ROHRKENNZEICHNUNGSSYSYSTEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,66*
€ 120,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,42*
€ 119,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,14*
€ 115,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,22*
€ 112,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.