Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permaflex C-10 Profil - transparente Abdeckstreifen, Inhalt: 27 Streifen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Permaflex C-10 Profil - transparente Abdeckstreifen, Inhalt: 27 Streifen
Permaflex C-10 Profil - transparente Abdeckstreifen, Inhalt: 27 Streifen
Permaflex C-10 Profil - transparente Abdeckstreifen, Inhalt: 27 Streifen
Permaflex C-10 Profil - transparente Abdeckstreifen, Inhalt: 27 Streifen
Artikel-Nr.:
     894-900.3190
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     04071
EAN/GTIN:
     4044589532572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen permaflex
abdeckstreifen
Permaflex C-Profil - transparente Abdeckstreifen transparente PVC-Streifen perforiert auf die Breiten des C-Profils
Permaflex® C-Profil transparente Abdeckstreifen

Zum Abdecken von C-Profil-Kartonstreifen in verschiedenen Größen.

  • DIN A4 Bogen
  • vorperforiert
  • zum Einschieben
  • in verschiedenen Höhen erhältlich

Material: PVC (transparent)

Länge: 30,5 cm


  • Größe (LxH): 30,5 x 0,7 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Abdeckstreifen
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Einschieben
Eigenschaft:
transparent
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
27
Material:
PVC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PERMAFLEX, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.