Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permaflex Magnetfolie, weiß, 5,0 cm hoch,15m Rolle,Regalbeschriftung,1500x5cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Permaflex Magnetfolie, weiß, 5,0 cm hoch,15m Rolle,Regalbeschriftung,1500x5cm
Permaflex Magnetfolie, weiß, 5,0 cm hoch,15m Rolle,Regalbeschriftung,1500x5cm
Permaflex Magnetfolie, weiß, 5,0 cm hoch,15m Rolle,Regalbeschriftung,1500x5cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3079
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     3533
EAN/GTIN:
     4044589050465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permaflex Magnetfolie
weiß
PERMAFLEX
PVC-Folien
PERMAFLEX Magnetfolie - Rolle Farbe: weiß
Permaflex® Magnetfolie auf Rolle

Durch hohe Haftkraft und Flexibilität die optimale Beschriftungsmethode für alle eisenmetallischen Untergründe.

  • zur Regalbeschriftung
  • Beschriftung kann mit wischfesten Faserschreibern erfolgen
  • Materialstärke: 0,85 mm
  • Standardfarbe: weiß
  • Lieferform auf Rolle

Weitere Informationen:
Produktart:
Beschriftungsstreifen
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magnetisch
Lieferform:
Rolle
Material:
Magnetfolie
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
0,85 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,84*
€ 109,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 90,51*
€ 107,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 87,53*
€ 104,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,47*
€ 99,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,39*
€ 83,76
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Permaflex
03530
ab € 32,84*
Ähnlich
Permaflex
03531
ab € 47,62*
Ähnlich
Permaflex
03532
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.