Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permaflex Magnetfolie, weiß, 3,0 cm hoch,15m Rolle, Regalbeschriftung,1500x3cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Permaflex Magnetfolie, weiß, 3,0 cm hoch,15m Rolle, Regalbeschriftung,1500x3cm
Permaflex Magnetfolie, weiß, 3,0 cm hoch,15m Rolle, Regalbeschriftung,1500x3cm
Permaflex Magnetfolie, weiß, 3,0 cm hoch,15m Rolle, Regalbeschriftung,1500x3cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3077
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     03531
EAN/GTIN:
     4044589050441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permaflex Magnetfolie
weiß
PERMAFLEX
PVC-Folien
PERMAFLEX Magnetfolie - Rolle Farbe: weiß
Permaflex® Magnetfolie auf Rolle

Durch hohe Haftkraft und Flexibilität die optimale Beschriftungsmethode für alle eisenmetallischen Untergründe.

  • zur Regalbeschriftung
  • Beschriftung kann mit wischfesten Faserschreibern erfolgen
  • Materialstärke: 0,85 mm
  • Standardfarbe: weiß
  • Lieferform auf Rolle

Weitere Informationen:
Produktart:
Beschriftungsstreifen
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anheften
Eigenschaft:
magnetisch
Lieferform:
Rolle
Material:
Magnetfolie
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,85 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,82*
€ 75,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,22*
€ 75,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,45*
€ 71,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,66*
€ 69,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,07*
€ 66,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,70*
€ 56,76
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Permaflex
03530
ab € 32,76*
Ähnlich
Permaflex
03532
ab € 60,38*
Ähnlich
Permaflex
3533
ab € 70,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.