Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild neutral zur Wandmontage Schilder: 30 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild neutral zur Wandmontage Schilder: 30 x 15 cm
Fahnenschild neutral zur Wandmontage Schilder: 30 x 15 cm
Fahnenschild neutral zur Wandmontage Schilder: 30 x 15 cm
Fahnenschild neutral zur Wandmontage Schilder: 30 x 15 cm
Fahnenschild neutral zur Wandmontage Schilder: 30 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.2851
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2851
EAN/GTIN:
     4044589378712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
fahnenschilder
Fahnenschild Fahnenschild neutral
Fahnenschild zur Wandmontage

Fahnenschild für Brandschutz- und Erste Hilfe Kennzeichnungen

Material: silber mattes Aluminiumprofil

Befestigung: Verschraubung durch eingesetztes Wandteil


  • Größe (LxBxH): 30,0 x 15,0 x 1,4 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Blanko Fahnenschild
Produktkategorie:
Fahnenschilder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Folienschilder 15,0 x 30,0 cm
Symbol:
individuelles Symbol
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Tiefe:
1,4 cm
B × H:
30,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 35,64*
€ 52,34*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 54,15*
€ 71,30*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
38.0084
ab € 3,87*
Zubehör
Wolk
38.0069
ab € 3,87*
Zubehör
Wolk
38.0014
ab € 3,89*
Zubehör
Wolk
38.3025
ab € 4,89*
Zubehör
Wolk
38.3023
ab € 4,88*
Zubehör
Wolk
38.0088
ab € 3,88*
Zubehör
Wolk
38.0005
ab € 3,89*
Zubehör
Wolk
38.0086
ab € 3,87*
Zubehör
Wolk
38.0008
ab € 3,90*
Zubehör
Wolk
ab € 8,65*
Zubehör
Wolk
ab € 8,64*
Zubehör
Wolk
ab € 8,96*
Zubehör
Wolk
ab € 8,93*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.