Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 30x15 cm BGV A8 E16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notausgang Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 30x15 cm BGV A8 E16
Notausgang Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 30x15 cm BGV A8 E16
Notausgang Safety Marking Rettungsschild, Folie selbstklebend, 30x15 cm BGV A8 E16
Artikel-Nr.:
     C158H-380.0014
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0014
EAN/GTIN:
     4044589003393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links folie
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang BGV A8 E16
Notausgang


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150, Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 30,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie HI 150
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
E16 - E16
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungsschild - nachleuchtend, BGV A8 E16, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0014
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.