Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschelle für Dreieckskonstruktion, für Schilder bis zu 75,5 cm Seitenlänge,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallschelle für Dreieckskonstruktion, für Schilder bis zu 75,5 cm Seitenlänge,
Metallschelle für Dreieckskonstruktion, für Schilder bis zu 75,5 cm Seitenlänge,
Metallschelle für Dreieckskonstruktion, für Schilder bis zu 75,5 cm Seitenlänge,
Artikel-Nr.:
     894-900.2833
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2833
EAN/GTIN:
     4044589533012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Faltsignale
Baustellen
Gefahrenstellen
Metallschelle für Dreieckskonstruktion zur Befestigung von 3 Schildern
Metallschelle für Dreieckskonstruktion

zur Befestigung von 3 Schildern

  • Lochabstand 50 cm
  • max. Schilderbreite 75 cm
  • für Rohrdurchmesser 76 mm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
75,0
Tiefe [cm]:
75,0
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 80,34*
€ 104,39*
€ 4,95*
ab € 80,91*
€ 104,39*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.