Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschelle für Dreieckskonstruktion, für Schilder bis zu 75,5 cm Seitenlänge,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschelle für Dreieckskonstruktion, für Schilder bis zu 75,5 cm Seitenlänge,
Metallschelle für Dreieckskonstruktion, für Schilder bis zu 75,5 cm Seitenlänge,
Metallschelle für Dreieckskonstruktion, für Schilder bis zu 75,5 cm Seitenlänge,
Artikel-Nr.:
     C158H-900.2833
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2833
EAN/GTIN:
     4044589533012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Faltsignale
Baustellen
Gefahrenstellen
Metallschelle für Dreieckskonstruktion zur Befestigung von 3 Schildern
Metallschelle für Dreieckskonstruktion

zur Befestigung von 3 Schildern

  • Lochabstand 50 cm
  • max. Schilderbreite 75 cm
  • für Rohrdurchmesser 76 mm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
75,0
Tiefe [cm]:
75,0
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.